※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20418013
品番
VFS3501-2FZC-03
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード