※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3610
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
NPTF1/4
NPTF1/4
サブプレートなし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20418327
品番
VFS3610-5DZ-02T
参考基準価格(税別)
¥32,620
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの種類
NPTF
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
NPTF1/4
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(6) 3位置パーフェクト
CADデータダウンロード