VFS3610-5EZA-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3610 SMC 20418336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3610

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
内容量1個注文コード20418336品番VFS3610-5EZA-Q
参考基準価格(税別)¥29,920販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
リード線取出方法(E) グロメットターミナル管接続口径サブプレートなし手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置パーフェクトポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(Q) CE対応シンボル(6) 3位置パーフェクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする