※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
G1/2
G1/2
NPT3/8
サブプレートなし
Rc3/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20418354
品番
VFS4100-2F-04F
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
G1/2
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード