ユーメド貿易
万能瞳孔計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20418746
品番
SM-122
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定規は0~120mm。
材質
アルミ
寸法(mm)
170
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00012
松吉医科器械コード
23-7212-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器