村田医科器械製作所
知覚検査器(吉村氏)真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20418886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
(本体)真鍮、(ブラシ)ナイロン
寸法(mm)
80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000006
松吉医科器械コード
02-3700-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器