※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
小山製作所
吸引シカン(日影式)中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20419875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
全長(mm)
275
サイズ
中
太さ(Φmm)
10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000020
松吉医科器械コード
05-2360-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器