小山製作所
直腸鏡(ケリー氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20420557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
真鍮(クロームメッキ)
有効長(mm)
140
先端径(Φmm)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00034000017
松吉医科器械コード
02-4065-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器