曜日別特売
- 指頭消毒器 ウルシヤマ金属工業 20420706

指頭消毒器

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード20420706品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
効果消毒材質ステンレス寸法(mm)90×70×23サイズアズワン品番0-3095-01松吉医科器械コード02-3985-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20420706
2022-04-27
用途: 外出先での手指消毒時
卸売・小売業

どうしても2時間くらいでアルコールが乾いてカラカラになってしまいます。

対象商品 : 20420715
2021-03-31
用途: 出先での消毒
株式会社テックMA製造業

これを知ってる人は少ないだろうなぁ、という品物。カット綿を入れてアルコールを吸わせて、出先で少し摘み出して消毒する。。。
プレス加工で断ち落としてある部分に僅かなバリが立っているので、そ~っと「やすって」落とした。
今風では無いけど、使い方によっては便利な一品です。

対象商品 : 20420706
2020-03-15
用途: 手指の消毒に利用
医療・福祉・介護関連業

このような商品はなかなかないので脱脂綿にアルコールを含ませて携帯しています。いい商品です。

対象商品 : 20420706
2017-11-02
用途: 消毒エタノール脱脂綿入れ
有限会社横山理容サービス業

なかなか街中では探しても見つからなかったので購入、いいものでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする