※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
片桐医科工業
膿盆(目盛付)深型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
16
25
16
20
30
容量(mL)
200
500
200
300
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20421284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
200
サイズ(cm)
16
寸法(mm)
165×100×40
松吉医科器械コード
03-3180-12