曜日別特売
- 浅型角ポット 燕物産 20421607

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

浅型角ポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)2.8
内容量1個注文コード20421607品番-
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
容量(L)2.8材質ステンレス(SUS304)サイズ(cm)18内径×高さH(Φmm×mm)180×180×95松吉医科器械コード03-3070-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする