VQ1100B-5D1 5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100B SMC 20421897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20421897品番VQ1100B-5D1
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする