※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1301
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
(B) ロック式(要工具形)
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20422168
品番
VQ1301-1B1
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60 Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード