VQ1301R-31 5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1301R SMC 20422195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1301R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20422195品番VQ1301R-31
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz)ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする