曜日別特売
VQ21M1-5YOH-C8-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21M1 SMC 20422563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21M1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20422563品番VQ21M1-5YOH-C8-Q
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
切換方式N.C.ポート数2管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする