VQ2100-1CW1-02 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100 SMC 20422579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容量1個注文コード20422579品番VQ2100-1CW1-02
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切換方式2位置シングルコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする