曜日別特売
VQ2100K-5CW1 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100K SMC 20422649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2100K

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード20422649品番VQ2100K-5CW1
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)マニュアル(C) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする