VQ2101N-51-02-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2101N SMC 20422703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2101N

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード20422703品番VQ2101N-51-02-Q
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする