※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2301BNR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20422938
品番
VQ2301BNR-5B1
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CADデータダウンロード