VQ2401-2B1 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2401 SMC 20423078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2401

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60 Hz)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量1個注文コード20423078品番VQ2401-2B1
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタコイル電圧(V)(2) AC200 (50/60 Hz)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする