西河貿易
プラスチック角度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
330
330
195
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20424032
品番
CK-P4310-330
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
24-2089-00
寸法(mm)
330
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00353KK0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器