※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20424033
品番
VQ4100R-1EW1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
タイプ
(0) プラグインタイプ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード