西河貿易
プラスチック角度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
195
330
195
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20424048
品番
CK-P4310-195
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
24-2089-01
寸法(mm)
195
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00353KK0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器