ユーメド貿易
ポケット角度計(ゴニオメーター)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20424057
品番
SM-509
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
49×215
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00010
松吉医科器械コード
23-6895-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器