- 角度計(メルトゲン氏) 安田製作所 20424066

角度計(メルトゲン氏)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20424066品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質真鍮寸法(mm)180医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000016松吉医科器械コード02-3725-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする