曜日別特売
VQ4100R-1E1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R SMC 20424067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード20424067品番VQ4100R-1E1-03
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする