曜日別特売
- 角度計(神中氏) 松吉医科器械 20424102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角度計(神中氏)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)105
内容量1個注文コード20424102品番-
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質真鍮寸法(mm)105医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000017松吉医科器械コード02-3735-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする