M-500-D リモコン視力表ランドルト 東和 20424285

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

リモコン視力表ランドルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプ3m用
内容量1個注文コード20424285品番M-500-D
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

操作は赤外線(4波長)のコードレス方式。
個別キー点灯表示付。

タイプ3m用表示ランドルト(5列)質量(kg)(本体)16、(リモコン)1.6電源(本体)AC100V 50/60Hz(最大150VA)、(リモコン)単3乾電池×4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×95×995リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×272×44医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X10001020001松吉医科器械コード19-2440-03医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする