ツツミ
ポケッタブル肺活量計(無水式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20424967
品番
KC
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手軽に計測ができる無水式。
付属品
ディスポマウスピース(50個)
材質
(本体)ABS
寸法(mm)
Φ66×85
測定範囲
1000~7000mL(100mL単位)
松吉医科器械コード
02-3795-00