曜日別特売
P09413 イリゲーションセット フジメディカル 20425308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イリゲーションセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
松吉医科器械コード23-6969-01
内容量1式(10セット)注文コード20425308品番P09413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内視鏡または関節鏡の還流・洗浄液用のイリゲーションセット。
スパイクの切れがよく、差し込みが容易です。
ラテックスフリー。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーン、ABS長さ(mm)2500タイプ2WAY内径(Φmm)6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000009松吉医科器械コード23-6969-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする