住友ベークライト
SBフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
松吉医科器械コード
24-2482-00
24-2482-00
24-2482-01
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(12個)
注文コード
20425606
品番
MD-47910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
独特な開口部の形状により、SBナイフとの干渉を最低限にしました。
滅菌済個包装のディスポーザブルタイプ。
タイプ
PT
適合外径(Φmm)
(内視鏡)9.9
外径(Φmm)
13.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10030000009
松吉医科器械コード
24-2482-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器