曜日別特売
VQ4150Y-5G1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150Y SMC 20426018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
切換方式(1) 2位置シングル
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
保護構造(-) 防塵
内容量1個注文コード20426018品番VQ4150Y-5G1
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
タイプ
(5) プラグリードタイプ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする