曜日別特売
VQ4200R-5CW1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200R SMC 20427436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード20427436品番VQ4200R-5CW1
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(C) ロック式 (手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする