曜日別特売
VQ4200R-51-02N 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200R SMC 20427479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード20427479品番VQ4200R-51-02N
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする