曜日別特売
VQ4250R-5HB1-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R SMC 20429046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m注文コード20429046品番VQ4250R-5HB1-02
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする