※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251R
VQ4251R-5HB1-03F-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
注文コード
20429773
品番
VQ4251R-5HB1-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
保護構造
(-) 防塵
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード