SSA-35LL 防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) マエダ 20430488

SSA-35LL 防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) マエダ 20430488
SSA-35LL 防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト) マエダ 20430488

防護衣シンプラー・エプロン (ソフライト)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズLL
グレー
身長(cm)175
鉛当量(mmPb)0.35
内容量1個注文コード20430488品番SSA-35LL
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。(含鉛)

グレー質量(kg)3.4サイズLL胸囲(cm)110~120身長(cm)175付属品ハンガータイプ含鉛着丈(cm)113医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031前幅(cm)63松吉医科器械コード19-3445-05鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする