マエダ
防護衣シンプラー・エプロン (マジカルライト)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
イエロー
ピンク
ブルー
グリーン
イエロー
オレンジ
グレー
ネイビー
身長(cm)
160
160
170
175
鉛当量(mmPb)
0.35
0.25
0.35
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20430743
品番
MSA-35M
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。(無鉛)
色
イエロー
質量(kg)
2.3
サイズ
M
胸囲(cm)
90~100
身長(cm)
160
付属品
ハンガー
着丈(cm)
98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001011
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
19-3445-09
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500