曜日別特売
VQ4301R-5EW1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301R SMC 20431033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード20431033品番VQ4301R-5EW1
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインタイプポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする