※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
イージーエプロン(スマートライト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
色
ブルー
ブルー
ピンク
オレンジ
グリーン
ライラック
イエロー
質量(kg)
2.2
1.9
2.2
2.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20431827
品番
SAE
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
軽さと経済性を両立させたエコノミータイプ。
着用はマジックテープを止めるだけで、マジックテープによりフィット感を自由に調節できます。
色
ブルー
質量(kg)
2.2
サイズ
L
胸囲(cm)
90~100
着丈(cm)
110
付属品
ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005001003
前幅(cm)
60
松吉医科器械コード
23-5774-01
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器