曜日別特売
KC-38-39 コンビネーションカップリング 大阪コネクター製造 20431855

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
適合電線管薄鋼/CTC39
種類薄鋼
めねじサイズ38
内容量1個注文コード20431855品番KC-38-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。

適合電線管薄鋼/CTC39めねじサイズ38種類薄鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする