曜日別特売
PAE イージーエプロン(プレミアライト) 保科製作所 20431976

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

イージーエプロン(プレミアライト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
サイズM
グリーン
質量(kg)1.7
内容量1着注文コード20431976品番PAE
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽さと経済性を両立させたエコノミータイプ。
着用はマジックテープを止めるだけで、マジックテープによりフィット感を自由に調節できます。

グリーン質量(kg)1.7サイズM胸囲(cm)85~95着丈(cm)100付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003前幅(cm)58松吉医科器械コード23-5774-03鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする