※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
イージーエプロン(プレミアライト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
ライラック
ブルー
ピンク
オレンジ
グリーン
ライラック
イエロー
質量(kg)
1.7
1.7
1.9
2.1
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20431985
品番
PAE
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
軽さと経済性を両立させたエコノミータイプ。
着用はマジックテープを止めるだけで、マジックテープによりフィット感を自由に調節できます。
色
ライラック
質量(kg)
1.7
サイズ
M
胸囲(cm)
85~95
着丈(cm)
100
付属品
ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005000003
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
23-5774-03
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器