曜日別特売
KG-101-104 コンビネーションカップリング 大阪コネクター製造 20431995

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
適合電線管厚鋼/CTG104
種類厚鋼
めねじサイズ101
内容量1個注文コード20431995品番KG-101-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。

適合電線管厚鋼/CTG104めねじサイズ101種類厚鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする