※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
ウインドエプロン(スマートライト)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
21日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
色
オレンジ
ブルー
ピンク
オレンジ
グリーン
ライラック
イエロー
質量(kg)
2.5
1.7
1.9
2.2
2.5
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20432326
品番
SAW
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
背面にはハニカムメッシュを採用。
ハニカム+2層構造により、優れた通気性を実現。さわやかで軽やかな着用感が魅力です。
色
オレンジ
質量(kg)
2.5
サイズ
LL
胸囲(cm)
95~105
着丈(cm)
115
付属品
ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005001003
前幅(cm)
63
松吉医科器械コード
23-5773-03
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※受注生産のため、納期日数が長くなることがあります。