NKG-Z70 ダイカスト ねじなしカップ 大阪コネクター製造 20432869

ダイカスト ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合(ねじなし/厚鋼)CTG70
内容量1個注文コード20432869品番NKG-Z70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング

材質亜鉛合金製適合(ねじなし/厚鋼)CTG70種類厚鋼仕様ねじなし接続型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする