曜日別特売
VQ4351Y-5G1-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351Y SMC 20433465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m注文コード20433465品番VQ4351Y-5G1-02
参考基準価格(税別)¥18,870販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m保護構造(-) 防塵マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする