※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
マエダ
アンギオ用防護手袋
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
鉛当量(mmPb)
0.25
0.25
0.35
質量(kg)
0.8
0.8
0.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20433753
品番
SGA-25
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
指を出して自由に動かせます。
色
グリーン
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001036
松吉医科器械コード
24-3363-00
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100