SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FQ1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
110
チューブ内径(Φmm)
140
クッション
(H) ヘッド側クッション付
注文コード
20435807
品番
CS1FQ140-110H
参考基準価格(税別)
¥54,560
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・クッション
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード