曜日別特売
SS-320 防水シーツ(未滅菌) バイリーンクリエイト 20435923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水シーツ(未滅菌)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(10枚×8袋)長さ(cm)200注文コード20435923品番SS-320
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高い吸水量と保液量を備えたディスポシーツです。
体位交換やベッドメーキング時、また濡れた際にも破れることのないよう充分な強度を保っています。

幅(cm)100長さ(cm)200松吉医科器械コード20-2390-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする